Beli mesin gerinda duduk di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  2. Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Size (mm): Ø250
    • Dimensions (mm): Ø250x25xØ20
    • Size (inch): 10
    • No Load Speed (rpm): 2850
    • Power (W): 750
    • Voltage (V): 220/50
  3. Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
  4. BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Grinding Wheel Width (mm): 20
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Grinding Wheel Hole (mm): 20
    • Grinding Wheel Diameter (mm): 150
    • Grit (P): 24, 60
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 3000
    • Part Number: 060127A3K0
    • Power (W): 350
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 70
  5. EVERBEST Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp289.900

    EVERBEST Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Rotation Speed (rpm): 2950
  6. TORA Bench Grinder Heavy Duty Machine (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp1.399.900

  7. YODOGAWA Belt Grinder with Dust Collector, High Speed Type (Mesin Amplas Sabuk)
    Mulai

    Rp90.999.900

    YODOGAWA Belt Grinder with Dust Collector, High Speed Type (Mesin Amplas Sabuk)
    atribut:
    • Belt Dimension (mm): 100x915
    • Belt Speed (m/minute): 1240
    • Cord Length (m): 3
    • Dust Collector Output (W): 400
    • Grinder Output (W): 400x2P
    • Dimensions (mm): 680x424x830
    • Power (V): Three Phase 200
  8. B-ONE Water Bath Digital (Penangas Air)
    Mulai

    Rp6.699.900

    B-ONE Water Bath Digital (Penangas Air)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 5-100
  9. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  10. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  12. BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp219.900

    BOKY Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
  13. SIP Professional Bench Grinder 230V
    Mulai

    Rp7.199.900

    SIP Professional Bench Grinder 230V
    Deskripsi:
    Professional bench grinder with a robust metal housing and precision sealed, lubricated spindle bearings giving maximum performance and a longer working life. The powerful 550W induction motor powers 2 grinding wheels which are 8in. diameter, 1in. width with 5/8in. bore. Features and Benefits- NVR switch for added safety- Supplied with 1 coarse and 1 medium hard wearing grinding wheel.- 8in rotary wire brush included- Specifically designed to comfortably work with various metalsTypical Applications- Ideal for the fast sharpening of workshop and garage tools- Grinding and prep work of Various metals- Cleaning of weld seems with included rotary wire brush
    atribut:
    • Type: Bench Grinder
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): IP23
    • Phase: Single Phase
    • Sealing Type: Dust Proof
    • Tool Rest Adjustment: Adjustable Tool Rests
    • Wheel Speed (rpm): 2850
  14. SHINKO (Shinko MechatroTech) Bench Grinder
    Mulai

    Rp1.999.900

    SHINKO (Shinko MechatroTech) Bench Grinder
    Deskripsi:
    For sharpening and polishing work tools and gardening tools. It is easy to work because it can be fixed and used. Comes with a circular blade guide. Comes with a protective eye shield.For sharpening and polishing work tools and gardening tools
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 64-3673-95
    • Cable Length (m): 2
    • Current (A): 1.6
    • Included Accessories: Circular blade guide with protective eye shield
    • Power Consumption (W): 150
    • Power Input (V): Single phase 100
    • Rotation Speed (rpm): 2950/3500
    • Suitable Whetstone: (Right) A60P, (Left) A80P
    • Wheel Hole Diameter (Φmm): (Right) 12.7, (Left) 12.7
    • Wheel Outer Diameter (Φmm): (Right) 150, (Left) 150
    • Wheel Thickness (mm): (Right) 19, (Left) 6.4
  15. TJAP MATA Bench Grinder Electric 3 Phase (Mesin Gerinda Duduk)
    Mulai

    Rp7.099.900

    TJAP MATA Bench Grinder Electric 3 Phase (Mesin Gerinda Duduk)
    atribut:
    • Power (W): 750
    • Power (HP): 1
    • Voltage (V): 380
    • Size: 10
    • No Load Speed (rpm): 1400
Daftar Harga mesin gerinda duduk Terbaru November 2026
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
Wipro Bench Grinder TDS 250 (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.699.900
Wipro Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp989.900
Makita Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.099.900
BOSCH Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp3.199.900
TJAP MATA Electric Bench Motor (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.199.900
DEWALT Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp2.199.900
EVERBEST Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp289.900
TORA Bench Grinder Heavy Duty Machine (Mesin Gerinda Duduk)Rp1.399.900
YODOGAWA Belt Grinder with Dust Collector, High Speed Type (Mesin Amplas Sabuk)Rp90.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait